ABB - Reserve-Schraubenschlüssel Zubehör Gemini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL0457A00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 47 mm
Höhe - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126274073
Sonepar Artikelnummer
121302353
Hersteller Artikelnummer
1SL0457A00
Hersteller Typ
1SL0457A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL0457A00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
47 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
14 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg


