ABB - RHE_S XT1..XT4 500MM ROD R.D.ADJ.ROT.HAN Achse Länge 500 mm Zubehör für XT1-XT4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA066576R1
Länge - 500 mm
Querschnitt-Höhe - 10 mm
Querschnitt-Breite - 10 mm
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644693374
Sonepar Artikelnummer
120441928
Hersteller Artikelnummer
1SDA066576R1
Hersteller Typ
RHE_S XT1-XT4 500M
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA066576R1
Länge:
500 mm
Querschnitt-Höhe:
10 mm
Querschnitt-Breite:
10 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.101 kg
Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.Der Installationsprozess wird, dank derBluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobileGeräte, vereinfacht.Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivitätverknüpft Smartphones, Tablets und PCs inEchtzeit mit Datenanalysetools auf der ABBAbilityTM Cloud-Plattform.[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA066576R0001]


