Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - RHE_SS XT1..XT4 Shaft support for NEMA Zubehör Tmax XT

ABB
kopierenkopieren
ABB - RHE_SS XT1..XT4 Shaft support for NEMA Zubehör Tmax XT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA115118R1

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8056221071956

Sonepar Artikelnummer

121293267

Hersteller Artikelnummer

1SDA115118R1

Hersteller Typ

RHE_SS XT1..XT4 SHAFT SUPPORT FOR NEMA

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA115118R1

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.101 kg

SHAFT SUPPORT FOR NEMA ROTARY HANDLE ADJUSTABLE XT1…XT4