ABB - Ringflansch-Abdeckung Ausbruchgröße ø 25,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022656R8560
Geeignet für Kabeldurchmesser - 25.5 mm
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP65
Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019262222
Sonepar Artikelnummer
120453880
Hersteller Artikelnummer
1SCA022656R8560
Hersteller Typ
OEZXRE025
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022656R8560
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25.5 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Farbe:
grau
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Ja
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.160 kg


