Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Ringflansch-Abdeckung mit Schrumpftülle A: 70 mm B: 64 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Ringflansch-Abdeckung mit Schrumpftülle A: 70 mm B: 64 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022350R3910

  • Werkstoff - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben

  • Werkstoffgüte - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019141220

Sonepar Artikelnummer

120453329

Hersteller Artikelnummer

1SCA022350R3910

Hersteller Typ

OEZXX158R

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022350R3910

Werkstoff:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Farbe:

grau

In Öffnung einrastend:

Nein

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.177 kg

OEZXX158R Ringflansch-Abdeckung m. Schrumpftülle A: 70mm B: 64mm