Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Ringflansch Ringflansch aus Gummi für Kabel 28…59mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Ringflansch Ringflansch aus Gummi für Kabel 28…59mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA162256R1001

  • Gewindeart - ohne

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 59 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019923338

Sonepar Artikelnummer

121303440

Hersteller Artikelnummer

1SCA162256R1001

Hersteller Typ

OEZXR159

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA162256R1001

Gewindeart:

ohne

Geeignet für Kabeldurchmesser:

59 mm

Werkstoff:

Gummi

Schutzart (IP):

IP65

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

In Öffnung einrastend:

Nein

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.251 kg

OEZXR159 Ringflansch aus Gummi für Kabel 28…59mm