ABB - Ringkabelschuhanschluss Umbaukit für HLS-Sicherungsautomat S800 (für 2 Pole)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCS800900R0131
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Verdrahtung auf Reihenklemme - Nein
Höhe - 95 mm
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271208219
Sonepar Artikelnummer
121219760
Hersteller Artikelnummer
2CCS800900R0131
Hersteller Typ
S800-RT4125 Wechseladapter Kit
Hersteller Artikel Nr.:
2CCS800900R0131
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Verdrahtung auf Reihenklemme:
Nein
Höhe:
95 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


