Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Ringkernwandler, 800A Zubehör Emax 3

ABB
kopierenkopieren
ABB - Ringkernwandler, 800A Zubehör Emax 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA127764R1

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein

  • Ausführung als Einbaugerät - Ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8056221290746

Sonepar Artikelnummer

121408446

Hersteller Artikelnummer

1SDA127764R1

Hersteller Typ

Homopolar toroid SGR E1.3..E6.3 800A

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA127764R1

Ausführung als Sammelschienenadapter:

Nein

Ausführung als Einbaugerät:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.300 kg

Vielfältiges Zubehör der offenen Leistungsschalter-Baureihe Emax 3 ermöglicht einen flexiblen und anpassbare Möglichkeit je nach Applikation. Die Leistungsanschlüsse sind horizontal oder vertikal orientierbar auswählbar. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sind für die Festeinbau- und ausfahrbaren Versionen lieferbar. Alle Emax 3 Leistungsschalter können mit Kommunikationsmodulen ausgestattet und adaptiv durch Softwarepakete erweitert werden