ABB - Ringkernwandler für Differenzstromrelais RD2 und RD3 250A aufklappbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSG110200R1211
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Öffnungsdurchmesser - 240 mm
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Geeicht - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542743408
Sonepar Artikelnummer
120457162
Hersteller Artikelnummer
2CSG110200R1211
Hersteller Typ
TR4/A
Hersteller Artikel Nr.:
2CSG110200R1211
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Öffnungsdurchmesser:
240 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Höhe der Öffnung:
150 mm
Öffnungsbreite:
150 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.500 kg


