ABB - Ringkernwandler für Differenzstromrelais RD2 und RD3 630A 210mm Innendurchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSG210100R1211
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 200 VA
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Geeicht - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542024804
Sonepar Artikelnummer
120457164
Hersteller Artikelnummer
2CSG210100R1211
Hersteller Typ
TR5
Hersteller Artikel Nr.:
2CSG210100R1211
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
200 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Höhe der Öffnung:
290 mm
Öffnungsbreite:
290 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.050 kg


