ABB - Ringkernwandler für Differenzstromrelais RD2 und RD3 75A 35mm Innendurchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSG035100R1211
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Öffnungsdurchmesser - 60 mm
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Geeicht - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542020301
Sonepar Artikelnummer
120418553
Hersteller Artikelnummer
2CSG035100R1211
Hersteller Typ
TR1
Hersteller Artikel Nr.:
2CSG035100R1211
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Öffnungsdurchmesser:
60 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Höhe der Öffnung:
110 mm
Öffnungsbreite:
110 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.200 kg


