Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - RJ45 Doppelbuchse Kunststoff ZED45U

ABB
kopierenkopieren
ABB - RJ45 Doppelbuchse Kunststoff ZED45U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054302R9999

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Nein

  • Spezialwerkzeug notwendig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617543022

Sonepar Artikelnummer

121304756

Hersteller Artikelnummer

2CPX054302R9999

Hersteller Typ

ZED45U

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX054302R9999

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Nein

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.025 kg

RJ45 Doppelbuchse in Kunststoffausführung zum Anschluss von Patchkabeln im Zählerschrank (iMSys)