ABB - RM/S1.1 Raum Master, Basic, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110094R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Anzahl der Eingangskanäle - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779665568
Sonepar Artikelnummer
120182841
Hersteller Artikelnummer
2CDG110094R0011
Hersteller Typ
RM/S 1.1
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110094R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Anzahl der Eingangskanäle:
8
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Mit Busankopplung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Anzahl der Eingänge:
8
Max. Schaltstrom:
20 A
Verschiedene Phasen anschließbar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.400 kg


