ABB - RM/S2.1 Raum Master, Premium, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110095R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Anzahl der Eingangskanäle - 18
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779665674
Sonepar Artikelnummer
120182842
Hersteller Artikelnummer
2CDG110095R0011
Hersteller Typ
RM/S2.1
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110095R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Anzahl der Eingangskanäle:
18
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
12
Mit Busankopplung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Anzahl der Eingänge:
18
Max. Schaltstrom:
20 A
Verschiedene Phasen anschließbar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.700 kg


