Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Rogowskispule 80mm für M4M

ABB
kopierenkopieren
ABB - Rogowskispule 80mm für M4M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSG202160R1101

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 10000 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Öffnungsdurchmesser - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542021605

Sonepar Artikelnummer

121240929

Hersteller Artikelnummer

2CSG202160R1101

Hersteller Typ

R4M-80

Hersteller Artikel Nr.:

2CSG202160R1101

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

10000 A

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

80 mm

Geeicht:

Ja

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

80 mm

Öffnungsbreite:

80 mm

Schnappbefestigung:

Ja

Mit Kupferschiene:

Nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.150 kg

Flexible Stromwandler basierend auf Rogoski Technologie (80mm Durchmesser) passend zu den M4M Netzanalysator mit Rogowski-Anschluss.