ABB - RPB1P4 Profil TriLine-R FB1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046771R9999
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 50 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617467717
Sonepar Artikelnummer
121306808
Hersteller Artikelnummer
2CPX046771R9999
Hersteller Typ
RPB1P4
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046771R9999
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.890 kg


