Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - RT Löschglied 25-65V DC Transildiode für AL9-AL40 / ASL9-ASL16 / GAE

ABB
kopierenkopieren
ABB - RT Löschglied 25-65V DC Transildiode für AL9-AL40 / ASL9-ASL16 / GAE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SBN050020R1001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85411000

  • Gewicht - 0.015 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3471522121615

Sonepar Artikelnummer

120439807

Hersteller Artikelnummer

1SBN050020R1001

Hersteller Typ

RT5/65 Löschglied 25-65V DC

Hersteller Artikel Nr.:

1SBN050020R1001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85411000

Gewicht:

0.015 kg

RT5/65 ist ein Transil-Dioden-Löschglied zur Reduzierung des maximalen Überspannungsspitzenwerts und zur Begrenzung oder sogar vollständigen Eliminierung der hohen Vordämpfungsspannungsfrequenzen bei Verwendung mit einem gleichstrombetriebenen konventionellen Schütz für eine Steuerstromkreis-Nennspannung zwischen 25 . 65 V DC. Der Überspannungsschutz wird auf das Ober- oder Seitenteil des Schützes oder des Schützrelais aufgesteckt, ohne dass sich die Abmessungen des Gerätes ändern. Es werden eine Reihe von Nachteilen beobachtet, die von der Störung elektronischer Geräte über den Ausfall von Isolatoren bis hin zur Zerstörung bestimmter empfindlicher Bauteile reichen.Der Überspannungsschutz wird auf das Ober- oder Seitenteil des Schützes oder des Schützrelais aufgesteckt, ohne dass sich die Abmessungen des Gerätes ändern. Gute Energieabsorption - Unpolarisiertes System - Einfaches, zuverlässiges SystemSehr schnelles Clipping: Dämpfung von steilen Fronten und damit von hohen Frequenzen. Keine Betriebsverzögerungen.