Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Rück/Seitenw. B/T300 H2000 PPEB2036

ABB
kopierenkopieren
ABB - Rück/Seitenw. B/T300 H2000 PPEB2036

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007589A0000

  • Geeignet als Seitenwand - Ja

  • Geeignet als Rückwand - Nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 291 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646784476

Sonepar Artikelnummer

121260593

Hersteller Artikelnummer

1STQ007589A0000

Hersteller Typ

PPEB2036

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007589A0000

Geeignet als Seitenwand:

Ja

Geeignet als Rückwand:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Breite:

291 mm

Höhe:

2004 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

11.600 kg

ABB Rück-/Seitenwand PPEB2036, Breite/Tiefe 300 mm, Schrankhöhe 2000 mm. Universelles Wandelement (B/T 300 × H 2000 mm), einsetzbar als Rück- oder Seitenwand für ABB-Schränke, flexible Nutzung für verschiedene Schrankkonfigurationen.