Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Rückwand B1000 H2000 PPEB2016

ABB
kopierenkopieren
ABB - Rückwand B1000 H2000 PPEB2016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007596A0000

  • Geeignet als Seitenwand - Ja

  • Geeignet als Rückwand - Nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 991 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646784544

Sonepar Artikelnummer

121260591

Hersteller Artikelnummer

1STQ007596A0000

Hersteller Typ

PPEB2016

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007596A0000

Geeignet als Seitenwand:

Ja

Geeignet als Rückwand:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Breite:

991 mm

Höhe:

2004 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

32.000 kg

ABB Rückwand PPEB2016, Schrankbreite 1000 mm, Schrankhöhe 2000 mm. Geschlossene Rückwand für ABB-Schränke (B 1000 × H 2000 mm), robuste Stahlkonstruktion für hohe mechanische Stabilität und vollständigen Berührungsschutz.