Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Rückwand B250 H2000 PPEB2025

ABB
kopierenkopieren
ABB - Rückwand B250 H2000 PPEB2025

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009380A0000

  • Geeignet als Seitenwand - Nein

  • Geeignet als Rückwand - Ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 360 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646803344

Sonepar Artikelnummer

121260592

Hersteller Artikelnummer

1STQ009380A0000

Hersteller Typ

PPEB2025

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009380A0000

Geeignet als Seitenwand:

Nein

Geeignet als Rückwand:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Breite:

360 mm

Höhe:

2120 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

10.500 kg

ABB Rückwand PPEB2025, Schrankbreite 250 mm, Schrankhöhe 2000 mm. Schmale geschlossene Rückwand (B 250 × H 2000 mm) für kompakte ABB-Schaltschrankfelder oder Endfeldsegmente in Schaltschrankzeilen.