ABB - Rückwand für Größe 5 Zubehör Gemini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL0389A00
Höhe - 750 mm
Breite - 500 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126274103
Sonepar Artikelnummer
121302352
Hersteller Artikelnummer
1SL0389A00
Hersteller Typ
1SL0389A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL0389A00
Höhe:
750 mm
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
330 mm
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.910 kg
Rückwand für Größe 5 Zubehör Gemini, ABB


