ABB - Rückwand R-Schrank B2/H8 (20) RRW28L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046593R9999
Geeignet als Rückwand - Ja
Werkstoff - Stahl
Breite - 614 mm
Höhe - 1913 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617465935
Sonepar Artikelnummer
121310745
Hersteller Artikelnummer
2CPX046593R9999
Hersteller Typ
RRW28L
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046593R9999
Geeignet als Rückwand:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
614 mm
Höhe:
1913 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
15.452 kg


