ABB - Rückwand R-Schrank B2/H8 RRW28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046512R9999
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 614 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617465126
Sonepar Artikelnummer
121306651
Hersteller Artikelnummer
2CPX046512R9999
Hersteller Typ
RRW28
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046512R9999
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
614 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Rastermaß:
500 mm
Breite:
614 mm
Höhe:
1913 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
16.530 kg


