ABB - Rückwand R-Schrank B3/H8 RRW38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046513R9999
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 864 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617465133
Sonepar Artikelnummer
121306652
Hersteller Artikelnummer
2CPX046513R9999
Hersteller Typ
RRW38
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046513R9999
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
864 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Rastermaß:
750 mm
Breite:
864 mm
Höhe:
1913 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
23.830 kg


