ABB - Rückwand re.R-Schr.B4/H10 RRW410R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046522R9999
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1114 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617465225
Sonepar Artikelnummer
121306781
Hersteller Artikelnummer
2CPX046522R9999
Hersteller Typ
RRW410R
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046522R9999
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1114 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
14
Rastermaß:
1000 mm
Breite:
1114 mm
Höhe:
2213 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
16.900 kg


