ABB - Rückwand RE12, 2,5FB links PPLB1826

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002290B0000
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Werkstoff - Stahl
Breite - 726.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646819635
Sonepar Artikelnummer
121260113
Hersteller Artikelnummer
1STQ002290B0000
Hersteller Typ
PPLB1826
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002290B0000
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
726.9 mm
Höhe:
1904 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
20.000 kg


