ABB - Rückwand RE12, 3FB PPEB1875

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007582A0000
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 860 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646784421
Sonepar Artikelnummer
121260432
Hersteller Artikelnummer
1STQ007582A0000
Hersteller Typ
PPEB1875
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ007582A0000
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
860 mm
Höhe:
1920 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
22.500 kg


