ABB - Rückwand RE12, 4FB PPEB1816

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007585A0000
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 991 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646784452
Sonepar Artikelnummer
121260433
Hersteller Artikelnummer
1STQ007585A0000
Hersteller Typ
PPEB1816
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ007585A0000
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
991 mm
Höhe:
1804 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
30.000 kg


