ABB - Rückwand RE14, 4FB PPEB2116

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002284B0000
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Werkstoff - Stahl
Breite - 991 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646819482
Sonepar Artikelnummer
121260110
Hersteller Artikelnummer
1STQ002284B0000
Hersteller Typ
PPEB2116
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002284B0000
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
991 mm
Höhe:
2104 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
33.000 kg


