Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - RV-BC Varistorlöschglied 24 60 V DC Schraubanschluss

ABB
kopierenkopieren
ABB - RV-BC Varistorlöschglied 24 60 V DC Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHV2501902R0002

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 24 .. 60 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614027154

Sonepar Artikelnummer

120440987

Hersteller Artikelnummer

GHV2501902R0002

Hersteller Typ

RV-BC6/60 Löschglied 24-60V DC

Hersteller Artikel Nr.:

GHV2501902R0002

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

24 .. 60 V

Mit LED-Anzeige:

Nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 .. 60 V

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Das RV-BC6/60 ist ein frontseitig montierbares Varistorlöschglied für 24 … 60 V DC mit Schraubanschluss-Litzen.