Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - RV-BC Varistorlöschglied 50 250 V DC Schraubanschluss

ABB
kopierenkopieren
ABB - RV-BC Varistorlöschglied 50 250 V DC Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHV2501903R0002

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 50 .. 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614027178

Sonepar Artikelnummer

120440988

Hersteller Artikelnummer

GHV2501903R0002

Hersteller Typ

RV-BC6/250 Löschglied 110-250V DC

Hersteller Artikel Nr.:

GHV2501903R0002

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

50 .. 250 V

Mit LED-Anzeige:

Nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

50 .. 250 V

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Das RV-BC6/250 ist ein frontseitig aufsteckbares Varistorlöschglied für 50 … 250 V DC, mit Schraubanschluss passend für die B-Kleinschützserie