ABB - RV Varistorlöschglied 12-32V DC für (U)A(L)9-(U)A110 / AS(L)9-AS(L)16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SBN050010R1000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3471522121325
Sonepar Artikelnummer
121240942
Hersteller Artikelnummer
1SBN050010R1000
Hersteller Typ
RV5/50
Hersteller Artikel Nr.:
1SBN050010R1000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg
RV5/50 ist ein Varistor-Überspannungsschutz zur Reduzierung des maximalen Überspannungsspitzenwertes und zur Begrenzung oder sogar vollständigen Beseitigung der hohen Vorspannungsfrequenzen beim Einsatz mit einem wechselstrombetriebenen konventionellen Schütz für eine Steuerstromkreis-Nennspannung zwischen 24 . 50 V AC 50/60Hz oder mit einem gleichstrombetriebenen konventionellen Schütz für eine Steuerstromkreis-Nennspannung zwischen 24 . 50 V DC. Der Überspannungsschutz wird auf das Ober- oder Seitenteil des Schützes oder des Schützrelais aufgeschnappt, ohne die Abmessungen des Gerätes zu verändern.Hohe Energieabsorption: gute Dämpfung - unpolarisiertes System.


