ABB - RZ156 Schottwand-R BH10/T6 Blech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046566R9999
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2100 mm
Breite - 625 mm
Mit Verbinderaussparungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617465669
Sonepar Artikelnummer
121306787
Hersteller Artikelnummer
2CPX046566R9999
Hersteller Typ
RZ156
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046566R9999
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2100 mm
Breite:
625 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.000 kg


