ABB - RZ161 Schottwand-R 1FB/T4 Blech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046571R9999
Werkstoff - Stahl
Höhe - 425 mm
Breite - 425 mm
Mit Verbinderaussparungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617465713
Sonepar Artikelnummer
121306788
Hersteller Artikelnummer
2CPX046571R9999
Hersteller Typ
RZ161
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046571R9999
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
425 mm
Breite:
425 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.648 kg


