ABB - RZ165 Schottwand-R 2FB/T6 Blech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046575R9999
Werkstoff - Stahl
Höhe - 625 mm
Breite - 625 mm
Mit Verbinderaussparungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617465751
Sonepar Artikelnummer
121306792
Hersteller Artikelnummer
2CPX046575R9999
Hersteller Typ
RZ165
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046575R9999
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
625 mm
Breite:
625 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.043 kg


