ABB - RZ1P4 Rahmenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045950R9999
Breite - 200 mm
Höhe - 700 mm
Tiefe - 100 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617459507
Sonepar Artikelnummer
121307764
Hersteller Artikelnummer
2CPX045950R9999
Hersteller Typ
RZ1P4
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX045950R9999
Breite:
200 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.065 kg
Montagegerüsthalter, zum Einbau von WR-Montageplatten oder WR-Montagegerüsten, lose geliefert, Einbau seitlich direkt auf dem TriLine-Prodfi oder mittig auf Montagetraverse


