ABB - RZ1P4A Rahmenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX023978R9999
Breite - 200 mm
Höhe - 700 mm
Tiefe - 100 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617239789
Sonepar Artikelnummer
121306179
Hersteller Artikelnummer
2CPX023978R9999
Hersteller Typ
RZ1P4A
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX023978R9999
Breite:
200 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.996 kg
Montagegerüsthalter, zum Einbau von WR-Montageplatten oder WR-Montagegerüsten, eingebaut im Schaltschrank, für TriLine-Schaltschränke


