ABB - RZF18 Kabeltülle m.Zugentl.10-34mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046900R9999
Typ - sonstige
Breite - 40.5 mm
Höhe - 40.5 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617469001
Sonepar Artikelnummer
121307280
Hersteller Artikelnummer
2CPX046900R9999
Hersteller Typ
RZF18
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046900R9999
Typ:
sonstige
Breite:
40.5 mm
Höhe:
40.5 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.720 kg


