ABB - RZF19 Kabeltülle m.Zugentl.18-54mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046901R9999
Typ - sonstige
Breite - 63.5 mm
Höhe - 63.5 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617469018
Sonepar Artikelnummer
121307281
Hersteller Artikelnummer
2CPX046901R9999
Hersteller Typ
RZF19
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046901R9999
Typ:
sonstige
Breite:
63.5 mm
Höhe:
63.5 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.160 kg


