Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - S1-M-Phasen-Einspeiseblock Hoch für MS116 / MS132 25mm2

ABB
kopierenkopieren
ABB - S1-M-Phasen-Einspeiseblock Hoch für MS116 / MS132 25mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SAM201907R1102

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 65 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614400810

Sonepar Artikelnummer

120439636

Hersteller Artikelnummer

1SAM201907R1102

Hersteller Typ

S1-M2-25 Einsp.Block, hoch

Hersteller Artikel Nr.:

1SAM201907R1102

Polzahl:

3

Nennstrom:

65 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

Schraube

Leiterquerschnitt Zugang:

2.5 .. 25 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

3

Anzahl der Ausgänge:

3

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Ja

Leiterquerschnitt Abgang:

2.5 .. 25 mm²

Höhe:

53.8 mm

Breite:

48 mm

Tiefe:

27 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.051 kg

3-Phasen-Einspeiseblöcke S1-M dienen dem Anschluss größerer Leitungsquerschnitte bis 25 bzw. 35 mm2