ABB - S3-M1 3-Phasen-Einspeiseblock flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAM101938R0001
Polzahl - 3
Nennstrom - 63 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614313783
Sonepar Artikelnummer
120439594
Hersteller Artikelnummer
1SAM101938R0001
Hersteller Typ
S3-M1 Einspeiseblock f.MS325 flach
Hersteller Artikel Nr.:
1SAM101938R0001
Polzahl:
3
Nennstrom:
63 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Leiterquerschnitt Zugang:
2.5 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
3
Anzahl der Ausgänge:
3
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5 .. 25 mm²
Höhe:
37 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
24 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.041 kg


