ABB - SA-Halterset VERT 3P B600 PFHB0603

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001756C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 254 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 635 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646963970
Sonepar Artikelnummer
121263902
Hersteller Artikelnummer
1STQ001756C0000
Hersteller Typ
PFHB0603
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001756C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
254 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
635 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.868 kg


