ABB - SA-Halterset VERT 4P B600 PFHB0602

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001757C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 254 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 635 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646963987
Sonepar Artikelnummer
121263903
Hersteller Artikelnummer
1STQ001757C0000
Hersteller Typ
PFHB0602
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001757C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
254 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
635 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.331 kg


