Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - SA/M2.6.1 Schaltaktormodul, 2fach, 6 A

ABB
kopierenkopieren
ABB - SA/M2.6.1 Schaltaktormodul, 2fach, 6 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110002R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779583145

Sonepar Artikelnummer

120138315

Hersteller Artikelnummer

2CDG110002R0011

Hersteller Typ

SA/M 2.6.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110002R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

sonstige

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

2

Bemessungsstrom:

6 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

1380 W

Max. Schaltleistung LED:

0 W

Ausgangsleistung:

1380 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Schaltstrom:

6 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.150 kg

Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Zwei Relais schalten Ströme bis 16 A der maximale Dauerstrom beträgt 6 A. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch Logikfunktionen Zeitsteuerung Schwellwerte Szenensteuerung und Zwangsführung. Optimal für flexible Automationslösungen.