Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - SA1/S290 Betätigungssperre für S 290

ABB
kopierenkopieren
ABB - SA1/S290 Betätigungssperre für S 290

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GJF1101903R0007

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Funktion - sonstige

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

  • Bemessungsspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779582612

Sonepar Artikelnummer

120341419

Hersteller Artikelnummer

GJF1101903R0007

Hersteller Typ

SA1/S290 Schlossadapter f. S290

Hersteller Artikel Nr.:

GJF1101903R0007

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Funktion:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

45 A

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.004 kg

Betätigungssperre für Sicherungsautomaten und Schalter. Zum Schutz gegen unerlaubtes oder gefahrbringendes Betätigen des Schalthebels. Ein Adapter erlaubt die Sperrung des Schalthebels sowohl im aus- als auch im eingeschalteten Zustand. Die Verriegelung erfolgt mittels Vorhängeschloss mit einem Bügeldurchmesser von max. 3 oder 6 mm. Bei mehrpoligen Geräten besteht die Möglichkeit, jeweils 1 Schloss pro Pol vorzusehen. Die Betätigungssperre ist für alle Sicherungsautomaten der Baureihen S200 und S 280, RCBO DS201-DS202C und Schalter E 200 geeignet.