Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Safeball JSTD1-E 2xS mit 0,2m Kabel

ABB
kopierenkopieren
ABB - Safeball JSTD1-E 2xS mit 0,2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA020007R3400

  • Ausführung des Schaltglieds - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024460223

Sonepar Artikelnummer

121303112

Hersteller Artikelnummer

2TLA020007R3400

Hersteller Typ

JSTD1-E

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA020007R3400

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Zwangsöffnung:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Querschlussüberwachung möglich:

Ja

Mit Statusanzeige:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:

0.02 A

Anzahl der zusätzlichen Drucktaster:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85364110

Gewicht:

0.070 kg

Zweihand-Bedienungen kommen zum Beispiel an Pressen und an halbautomatischen Maschinen mit Handbeschickung zum Einsatz. Falls hier ein Verletzungsrisiko für den Bediener besteht, muss sichergestellt werden, dass sich beide Hände außerhalb des Gefahrenbereichs befinden, bevor die gefahrbringende Bewegung der Maschine gestartet wird. Es muss auch sichergestellt werden, dass die gefahrbringende Bewegung gestoppt wird, bevor der Bediener nach dem Loslassen eines Stellteils den Gefahrenbereich erreichen kann. Die ergonomische Form des Safeballs ist perfekt an die menschliche Hand angepasst und unterstützt dadurch den natürlichen Greifreflex. Dabei wird ein bewusstes Auslösen durch ein leichtes aber deutlich spürbares Klicken (vergleichbar mit einem Mausklick) unterstützt. Die Merkmale des Safeballs sind: ergonomische Form, leichtes und bewusstes Auslösen, hohes Maß an Manipulationssicherheit, keine Abdeckung der Stellteile erforderlich, IP67. Außer den einzelnen Safeballs gibt es auch fertige ortsveränderliche Zweihandbedienungen.