ABB - Sammelsch.halter 2ST Icw>50 PBSH0002

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005715B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 275 mm
Höhe - 95 mm
Tiefe - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646873804
Sonepar Artikelnummer
121261791
Hersteller Artikelnummer
1STQ005715B0000
Hersteller Typ
PBSH0002
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005715B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
275 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
230 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.980 kg


