Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sammelsch.sys. ZH214 320A,Cu 20x5 ZH 214

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sammelsch.sys. ZH214 320A,Cu 20x5 ZH 214

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060443R9999

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 170 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617604433

Sonepar Artikelnummer

121307529

Hersteller Artikelnummer

2CPX060443R9999

Hersteller Typ

ZH 214

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX060443R9999

Höhe:

110 mm

Breite:

170 mm

Tiefe:

60 mm

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

320 A

Schienenabstand:

33 mm

Schienenhöhe:

20 mm

Schienenstärke:

5 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

25 kA

Werkstoff:

Kupfer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.830 kg

Sammelschienen als Sammelschienensystem, E-Cu nach DIN 43673-1, Abmessungen: 20 x 5 mm, mit einer Länge von 170 mm, Abmessungen: 20 x 5 mm, Schraubenanschluss M8, für einen Bemessungsstrom von 320 A, 3-polig, Verpackungseinheit 1 Stück