Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sammelsch.-Verb. 5-p 2x12x5 TZ621

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sammelsch.-Verb. 5-p 2x12x5 TZ621

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010794R9999

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Art der Verbindung - Schrank/Schrank

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617107941

Sonepar Artikelnummer

121304515

Hersteller Artikelnummer

2CPX010794R9999

Hersteller Typ

TZ621

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX010794R9999

Polzahl:

5

Bemessungsstrom:

250 A

Art der Verbindung:

Schrank/Schrank

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.510 kg

Sammelschienenverbinder, zum Verbinden von Cu-Schienen zwischen zwei Schränken, mit Isolierrahmen und inkl. Verbindungsmaterial, 1 Satz 5-polig, für Cu 2 x 12 x 5 mm, passend für TwinLine Wand- und Standschränke.