Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sammelsch.verbinder 5p. 250A ZCV25

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sammelsch.verbinder 5p. 250A ZCV25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054056R9999

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Art der Verbindung - Feld/Feld

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617540564

Sonepar Artikelnummer

121304796

Hersteller Artikelnummer

2CPX054056R9999

Hersteller Typ

ZCV25

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX054056R9999

Polzahl:

5

Bemessungsstrom:

250 A

Art der Verbindung:

Feld/Feld

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.280 kg

Sammelschienenverbinder, zum Verbinden von Cu-Schienen zwischen zwei Feldern mit Abdeckleiste, 1 Satz 5-polig, für Cu 12 x 5 mm.